2. Haustechnik
  3. Heizleitungen & Matten
  4. Heizband
  5. 928206-000
  • 
Product videos
Product images
FROSTGUARD-2M, Vorkonfektioniertes, selbstregelndes Heizband, 230 V, 10 W/m bei 5 C, 2 m
 Zurück
 nächstes
Heizband - FROSTGUARD-2M, Vorkonfektioniertes, selbstregelndes Heizband, 230 V, 10 W/m bei 5 C, 2 m - 928206-000
nVent RAYCHEM

FROSTGUARD-2M, Vorkonfektioniertes, selbstregelndes Heizband, 230 V, 10 W/m bei 5 C, 2 m

Rexel Artikelnr.: 
9069052
Hersteller Nummer: 
928206-000
EAN Code: 
7330957000307
Produkt Type: 
FROSTGUARD-2M
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
FROSTGUARD-2M, Vorkonfektioniertes, selbstregelndes Heizband, 230 V, 10 W/m bei 5 C, 2 m

FROSTGUARD-2M, Vorkonfektioniertes, selbstregelndes Heizband, 230 V, 10 W/m bei 5 C, 2 m

Bestellung abschließen


Datenblätter



Datenblätter

 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

Zusätzlich erhältliche Verpackungsgrößen: 10000
Vorkonfektioniertes, selbstregelndes und anschlussfertiges Heizband mit Schutzgeflecht und Fluorpolymermantel zum Frostschutz für Rohre mit kleinem Durchmesser. Bestehend aus einem vorinstallierten 2m-Anschlusskabel und Stecker für die Stromversorgung. Max. Einsatztemperatur 65 Grad Celsius. Länge 2m, Leistung 24 W.

Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Heizband 
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
Heizband
Kabeltyp selbstbegrenzend parallel
Max. Haltetemperatur 65 °C
Gewicht ca. kg/km 0
Abschirmung Geflecht
Heizleistung 12 W/m
Höhe 5,8 mm
Nennspannung 230 V
 
Breite 8,5 mm
Länge 2 m
Farbe schwarz
Anwendung Rohrbegleitheizung
Newlec Nein
Herkunftsland USA
Zolltarifnummer 85168080