false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

eTRACE-30CT, Konstantheizband für Dach- und Kastenrinnen, 30 W/m, 230 V, pro m

Produkt Type: eTRACE-30CT
Hersteller Nummer: 27861
Rexel Artikelnr.: 9079171
EAN Code: 9120061393529

Beschreibung
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Heizband
Heizband
Feature Feature details
Kabeltyp Dauerleistung parallel
Max. Haltetemperatur 150 °C
Heizleistung 30 W/m
Abschirmung Umflechtung
Nennspannung
230 V
Höhe
9 mm
Breite
13 mm
Länge
1 m
Farbe
schwarz
Anwendung Dachrinne
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85168020

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community