false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Steuergehäuse m. Profilzylinder, XAP-S, Schloss und 1 Taster

Produkt Type: XAPS21331
Hersteller Nummer: XAPS21331
Rexel Artikelnr.: 2827777
EAN Code: 3389110666304

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Befehls- und Meldegeräte-Kombination im Gehäuse
Befehls- und Meldegeräte-Kombination im Gehäuse
Feature Feature details
Anzahl der Befehlsstellen 3
Anzahl der Drucktaster 1
Anzahl der Leuchtmelder 0
Anzahl der Schlüsselschalter 1
Anzahl der Wahlschalter 0
Anzahl der Pilztaster 0
Geeignet für NOT-AUS Nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 0...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 0...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 0...125 V
Farbe des Gehäuseoberteils grau
Werkstoff des Gehäuses
Metall
Anzahl der Kontakte als Schließer 2
Anzahl der Kontakte als Öffner 1
Anzahl der Kontakte als Wechsler 0
Schutzart (IP)
IP54
Schutzart (NEMA)
13
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85371098

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection