false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

MCSN11, Druckwächter, 3-polig, 15 bar

  • MCSN11, Druckwächter, 3-polig, 15 bar
MCSN11, Druckwächter, 3-polig, 15 bar
Produkt Type: MCSN11
Hersteller Nummer: 029203
Rexel Artikelnr.: 2052348
EAN Code: 4015080292036

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Druckschalter
Druckschalter
Feature Feature details
Geeignet als Wächter Ja
Geeignet als 2 Punktregler Ja
Geeignet als Begrenzer Nein
Max. Betriebsdruck 15.000 hPa
Einschaltdruck 0...9,4 bar
Anfangseinstellung 0 hPa
Ausschaltdruck 0...11 bar
Endeinstellung 0 hPa
Druck-Schaltdifferenz 0 bar
Max. Prüfdruck 32 bar
Berstdruck 90 bar
Mediumtemperatur -25...80 °C
Ausführung des Druckanschlusses G 1/2 Zoll
Anschluss Innengewinde Gas zylindrisch (BSPP)
Gewindemaß_A 1/2 Zoll
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz 0...400 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz 0...400 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC 0...250 V
Anfangswert Messbereich Druck 0 Pa
Endwert Messbereich Druck 0 Pa
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 5,5 kW
Schaltvermögen bei AC-3, 240 V 15 kA
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V 0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V 11,5 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 0
Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte 3
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte 0
Einstellbarer Strombereich 0 A
Mit Handbetätigung Nein
Mit manuellem Ein-/Ausschalter Nein
Elektronische Ausführung Nein
Mit Display Nein
Explosionsgeschützt Nein
Schutzart (IP)
IP65
Höhe
110 mm
Breite
60 mm
Tiefe
96 mm
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85365019

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community