false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

XMLB-Druckschalter 4 Bar, einstellbare Hyst., 2 Schaltp., 1Ö/1S, Pg13

Produkt Type: XMLB004A2S11
Hersteller Nummer: XMLB004A2S11
Rexel Artikelnr.: 2299715
EAN Code: 3389110713503

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Druckschalter
Druckschalter
Feature Feature details
Geeignet als Wächter Ja
Geeignet als 2 Punktregler Ja
Geeignet als Begrenzer Nein
Max. Betriebsdruck 5.000 hPa
Einschaltdruck 0,25...4 bar
Anfangseinstellung 250...4.000 hPa
Ausschaltdruck 0,25...4 bar
Endeinstellung 50...3.750 hPa
Druck-Schaltdifferenz 2,15 bar
Max. Prüfdruck 9 bar
Berstdruck 18 bar
Mediumtemperatur 70 °C
Ausführung des Druckanschlusses PG13
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz 120...240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz 120...240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC 250 V
Anfangswert Messbereich Druck 0 Pa
Endwert Messbereich Druck 0 Pa
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 0 kW
Schaltvermögen bei AC-3, 240 V 0 kA
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V 0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V 0 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 1
Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte 0
Mit Handbetätigung Nein
Mit manuellem Ein-/Ausschalter Nein
Elektronische Ausführung Ja
Mit Display Nein
Explosionsgeschützt Nein
Schutzart (IP)
IP66
Schutzart (NEMA)
4
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 90322000

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community