Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Berechtigung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Wenn Sie Cookies ablehnen, können Sie die Website weiterhin verwenden. Funktionen wie z.B. unser Live Chat stehen dann nicht mehr zur Verfügung. Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück
SCHNEIDER ELECTRIC
XALD213, Aufbaugehäuse XAL-D, Funktion Start oder Stop, 1S+1Ö
Rexel Artikelnr.: 2808402
Min: 1 Stück
SCHNEIDER ELECTRIC
XB5RFA02, Komplettsatz XB5, Ø22mm Kunststoff, progammierb Empfänger, 24240V AC/DC
Rexel Artikelnr.: 2880041
Min: 1 Stück
SCHNEIDER ELECTRIC
XB5RFB01, Komplettsatz XB5, Ø22mm Kunststoff, nicht progammierb Empfänger, 24 V DC
Rexel Artikelnr.: 2880042
Min: 1 Stück
SCHNEIDER ELECTRIC
ZBE1025, Hilfsschalterblock, ZBE Ø 22, 1Ö, Spring Clamp
Rexel Artikelnr.: 2813659
Min: 4 Stück , Vielfaches 4 Stück
SCHNEIDER ELECTRIC
ZBY2101, Schildträger 30x40mm m. Leerschild z. Gravieren, für Ø 22 Geräte
Rexel Artikelnr.: 2809439
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Stück
SCHNEIDER ELECTRIC
ZB5AZ009, Befestigungsflansch für 22mm/30mm Geräte XB5, Verpackungseinheit: 10 Stück
Rexel Artikelnr.: 2683089
Min: 1 Stück
SCHNEIDER ELECTRIC
ZB5AZ905, Spannwerkzeug für Befestigungsmutter
Rexel Artikelnr.: 2683090
Min: 1 Stück
SCHNEIDER ELECTRIC
ZBE102, Hilfsschalterblock, ZBE Ø 22, 1Ö
Rexel Artikelnr.: 2647095
Min: 1 Stück
SCHNEIDER ELECTRIC
ZBE101, Hilfsschalterblock, ZBE Ø 22, 1S
Rexel Artikelnr.: 2647090
Min: 1 Stück
SCHNEIDER ELECTRIC
ZBE1015, Hilfsschalterblock, ZBE Ø 22, 1S, Spring Clamp
Rexel Artikelnr.: 2813660
Min: 1 Stück
Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Drucktaster, Komplettgerät
Drucktaster, Komplettgerät | |
Anzahl der Befehlsstellen | 1 |
---|---|
Bauform des Knopfes | hoch |
Farbe des Knopfes | blau |
Bauform der Linse | rund |
Lochdurchmesser | 22,5 mm |
Geeignet für Beleuchtung | Nein |
Schaltfunktion verrastend | Nein |
Tastend | Ja |
Anzahl der Kontakte als Schließer | 1 |
Anzahl der Kontakte als Öffner | 0 |
Anzahl der Kontakte als Wechsler | 0 |
---|---|
Ausführung des elektrischen Anschlusses | Schraubanschluss |
Mit Frontring | Ja |
Werkstoff des Frontrings | Kunststoff |
Farbe Frontring | schwarz |
Schutzart (IP) | IP66 |
Schutzart (NEMA) | sonstige |
Herkunftsland | Frankreich |
Newlec | Nein |
Zolltarifnummer | 85365080 |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.