false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Frontelement für Drucktaster ZB4, tastend, schwarz, Ø 22 mm

Produkt Type: ZB4BA26
Hersteller Nummer: ZB4BA26
Rexel Artikelnr.: 2757107
EAN Code: 3389110887921

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Frontelement für Drucktaster
Frontelement für Drucktaster
Feature Feature details
Farbe des Knopfes schwarz
Anzahl der Befehlsstellen 1
Bauform der Linse rund
Lochdurchmesser 22 mm
Breite der Öffnung 0 mm
Höhe der Öffnung 0 mm
Bauform des Knopfes rund
Geeignet für Beleuchtung Nein
Mit Schutzabdeckung_L Ja
Mit Schutzabdeckung Nein
Beschriftet Nein
Schaltfunktion verrastend Nein
Tastend Ja
Mit Frontring Ja
Werkstoff des Frontrings Metall
Farbe Frontring Chrom
Schutzart (IP), frontseitig IP66
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85389099

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection