Changing the pickup branch can affect product availability.
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Berechtigung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Wenn Sie Cookies ablehnen, können Sie die Website weiterhin verwenden. Funktionen wie z.B. unser Live Chat stehen dann nicht mehr zur Verfügung. Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück
EATON ELECTRIC
E01, Kontaktelement, 1 Öffner, Frontbefestigung, Steckanschluss
Rexel Artikelnr.: 2052963
Min: 1 Stück
EATON ELECTRIC
LT306.022.3, Flachsteckhülse, 2,8 x 0,8 mm für Leiterquerschnitt 0,5 - 1 qmm
Rexel Artikelnr.: 2306404
Min: 100 Stück , Vielfaches 100 Stück
EATON ELECTRIC
E10, Kontaktelement, 1 Schließer, Frontbefestigung, Steckanschluss
Rexel Artikelnr.: 2052962
Min: 1 Stück
EATON ELECTRIC
SRAL, Schraubadapter, für Lampenfassung, RMQ16
Rexel Artikelnr.: 2303462
Min: 1 Stück
EATON ELECTRIC
WBGL6, Glühlampe, 6 V, W2x4,6d, 1 W
Rexel Artikelnr.: 2052964
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Stück
EATON ELECTRIC
WBGL24, Glühlampe, 24 - 28 V, W2x4,6d, 1 W
Rexel Artikelnr.: 2052966
Min: 1 Stück
EATON ELECTRIC
Q25TS-X, Schild-Trägerplatte, schwarz
Rexel Artikelnr.: 2052988
Min: 20 Stück , Vielfaches 20 Stück
EATON ELECTRIC
LEDWB-G, LED, W2x4,6d, 18 - 30 VDC, 7 - 12,5 mA, grün
Rexel Artikelnr.: 2621902
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Stück
EATON ELECTRIC
VS, Verdrehschutz
Rexel Artikelnr.: 2052987
Min: 50 Stück , Vielfaches 50 Stück
EATON ELECTRIC
Q25TS-197, Träger, + Schild, HAND 0 AUTO
Rexel Artikelnr.: 2207279
Min: 1 Stück
Frontelement für Drucktaster | |
Mit Schutzabdeckung | Nein |
---|---|
Mit Schutzabdeckung_L | Nein |
NEMA-Schutzart, frontseitig | 1 |
Schutzart (IP), frontseitig | IP65 |
Farbe des Knopfes | grün |
Farbe Frontring | schwarz |
Werkstoff des Frontrings | Kunststoff |
Lochdurchmesser | 16 mm |
Anzahl der Befehlsstellen | 1 |
Bauform der Linse | quadratisch |
Bauform des Knopfes | flach |
---|---|
Beschriftet | Nein |
Geeignet für Beleuchtung | Ja |
Mit Frontring | Ja |
Schaltfunktion verrastend | Nein |
Tastend | Ja |
Newlec | Nein |
Herkunftsland | China |
Zolltarifnummer | 85365019 |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.