false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

ZB4BA387+ZB4BW0M35, Paket best. aus: ZB4BA387+ZB4BW0M35

Produkt Type: ZB4BA387+ZB4BW0M35
Hersteller Nummer: 2872074+2872075
Rexel Artikelnr.: 2872450
EAN Code:

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Frontelement für Drucktaster
Frontelement für Drucktaster
Feature Feature details
Farbe des Knopfes grün
Anzahl der Befehlsstellen 1
Bauform der Linse rund
Lochdurchmesser 22 mm
Breite der Öffnung 0 mm
Höhe der Öffnung 0 mm
Bauform des Knopfes flach
Geeignet für Beleuchtung Nein
Mit Schutzabdeckung_L Nein
Mit Schutzabdeckung Nein
Beschriftet Nein
Schaltfunktion verrastend Nein
Tastend Ja
Mit Frontring Ja
Werkstoff des Frontrings Metall
Farbe Frontring schwarz
Schutzart (IP), frontseitig IP66
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 39269097

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community