false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

3SU1001-6AA60-0AA0, Leuchtmelder, 22mm, rund, Kunststoff, weiß, Linse, glatt

Produkt Type: 3SU1001-6AA60-0AA0
Hersteller Nummer: 3SU10016AA600AA0
Rexel Artikelnr.: 2010287
EAN Code: 4011209946347

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Frontelement für Leuchtmelder
Frontelement für Leuchtmelder
Feature Feature details
Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder 1
Farbe der Linse weiß
Bauform der Linse rund
Lochdurchmesser 22,3 mm
Breite der Öffnung 29,5 mm
Höhe der Öffnung 11,8 mm
Mit Frontring Nein
Werkstoff des Frontrings k.A.
Farbe Frontring k.A.
Ausführung der Linse hoch
Schutzart (IP), frontseitig IP67/IP69K
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85389099

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection