false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

3SB3000-1HA26, Not-Halt-Pilzdrucktaster, 22mm, rund Kunststoff, rot

Produkt Type: 3SB3000-1HA26
Hersteller Nummer: 3SB30001HA26
Rexel Artikelnr.: 2883235
EAN Code: 4011209684621

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Frontelement für Pilztaster
Frontelement für Pilztaster
Feature Feature details
Farbe des Knopfes rot
Bauform der Linse rund
Durchmesser der Kappe 40,5 mm
Lochdurchmesser 22 mm
Breite der Öffnung 40,5 mm
Höhe der Öffnung 49 mm
Schutzart (IP)
IP66
Bauform des Knopfes hoch
Geeignet für Beleuchtung Nein
Schaltfunktion verrastend Nein
Tastend Nein
Mit Frontring Nein
Werkstoff des Frontrings Kunststoff
Farbe Frontring gelb
Geeignet für NOT-AUS Ja
Art der Entriegelung Dreh-Entriegelung
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85389099

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community