false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

3SB3001-1DA21, Leuchtpilz-Drucktaster, 22mm, rund Kunststoff, rot

Produkt Type: 3SB3001-1DA21
Hersteller Nummer: 3SB30011DA21
Rexel Artikelnr.: 2882963
EAN Code: 4011209842007

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Frontelement für Pilztaster
Frontelement für Pilztaster
Feature Feature details
Farbe des Knopfes rot
Bauform der Linse rund
Durchmesser der Kappe 28 mm
Lochdurchmesser 22 mm
Breite der Öffnung 30 mm
Höhe der Öffnung 26,5 mm
Schutzart (IP)
IP66
Bauform des Knopfes flach
Geeignet für Beleuchtung Ja
Schaltfunktion verrastend Nein
Tastend Ja
Mit Frontring Ja
Werkstoff des Frontrings Kunststoff
Farbe Frontring schwarz
Geeignet für NOT-AUS Nein
Art der Entriegelung ohne
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85389099

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community