false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

3SB3500-1MA20, Not-Halt-Pilzdrucktaster, 22mm, rund rot

Produkt Type: 3SB3500-1MA20
Hersteller Nummer: 3SB35001MA20
Rexel Artikelnr.: 2819407
EAN Code: 4011209411463

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Frontelement für Pilztaster
Frontelement für Pilztaster
Feature Feature details
Farbe des Knopfes rot
Bauform der Linse rund
Durchmesser der Kappe 40 mm
Lochdurchmesser 22 mm
Breite der Öffnung 40,5 mm
Höhe der Öffnung 83 mm
Schutzart (IP)
IP67
Bauform des Knopfes Pilz
Geeignet für Beleuchtung Nein
Schaltfunktion verrastend Nein
Tastend Nein
Mit Frontring Nein
Werkstoff des Frontrings Metall
Farbe Frontring Chrom
Geeignet für NOT-AUS Ja
Art der Entriegelung Schlüssel-Entriegelung
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 83014090

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community