3. Befehls & Meldegeräte
  4. Frontelement für Pilztaster
  5. 216714
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Frontelement für Pilztaster - M22-DP-R, Pilzdrucktaste, RMQ-Titan, Pilz, tastend, Pilz rot, rot, unbeschriftet, Frontring Titan - 216714
EatonHesteller Logo
Eaton

M22-DP-R, Pilzdrucktaste, RMQ-Titan, Pilz, tastend, Pilz rot, rot, unbeschriftet, Frontring Titan

Rexel Artikelnr.: 
2635028
Hersteller Nummer: 
216714
EAN Code: 
4015082167141
Produkt Type: 
M22-DP-R

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths

Verpackungsgrößen

Optionen sind möglicherweise nicht immer verfügbar

Einheit
Menge
1 Stück
1 Stück
1 Packung
5 Stück
1 Packung
350 Stück
1 Palette
7000 Stück
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
  • M22-A, Befestigungsadapter

    EATON

    M22-A, Befestigungsadapter

    Rexel Artikelnr.: 2634733
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
  • M22S-ST-F67, Fahrgestell, +Kennzeichnung, DEFAUT

    EATON

    M22S-ST-F67, Fahrgestell, +Kennzeichnung, DEFAUT

    Rexel Artikelnr.: 2185815

    

     Stück

    Min: 10 Stück , Vielfaches  10 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • M22S-ST-X93, Fahrgestell, +Kennzeichnung, I 0 II

    EATON

    M22S-ST-X93, Fahrgestell, +Kennzeichnung, I 0 II

    Rexel Artikelnr.: 2634825

    

     Stück

    Min: 10 Stück , Vielfaches  10 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • M22S-ST-X88, Fahrgestell, +Kennzeichnung, 0 I

    EATON

    M22S-ST-X88, Fahrgestell, +Kennzeichnung, 0 I

    Rexel Artikelnr.: 2634824

    

     Stück

    Min: 10 Stück , Vielfaches  10 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • M22S-ST-X-GVP, Tastenzusatz-Schildträger ohne Schild, Großpackung

    EATON

    M22S-ST-X-GVP, Tastenzusatz-Schildträger ohne Schild, Großpackung

    Rexel Artikelnr.: 2634752

    

     Stück

    Min: 500 Stück , Vielfaches  500 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • M22-CKC01, Kontaktelement, Cage Clamp, Bodenbefestigung, 1 Ö, 24 V 3 A, 220 V 230 V 240 V 6 A

    EATON

    M22-CKC01, Kontaktelement, Cage Clamp, Bodenbefestigung, 1 Ö, 24 V 3 A, 220 V 230 V 240 V 6 A

    Rexel Artikelnr.: 2634746
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
  • M22S-ST-X, Traegerplatte, ohne Schild, schwarz

    EATON

    M22S-ST-X, Traegerplatte, ohne Schild, schwarz

    Rexel Artikelnr.: 2634751

    

     Stück

    Min: 25 Stück , Vielfaches  25 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • M22-CK01, Kontaktelement, Cage Clamp, Frontbefestigung, 1 Ö, 24 V 3 A, 220 V 230 V 240 V 6 A

    EATON

    M22-CK01, Kontaktelement, Cage Clamp, Frontbefestigung, 1 Ö, 24 V 3 A, 220 V 230 V 240 V 6 A

    Rexel Artikelnr.: 2634744
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
  • M22-IVS, IVS-Hutschienen-Adapter

    EATON

    M22-IVS, IVS-Hutschienen-Adapter

    Rexel Artikelnr.: 2634759
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
  • M22-CKC10, Kontaktelement, Cage Clamp, Bodenbefestigung, 1 S, 24 V 3 A, 220 V 230 V 240 V 6 A

    EATON

    M22-CKC10, Kontaktelement, Cage Clamp, Bodenbefestigung, 1 S, 24 V 3 A, 220 V 230 V 240 V 6 A

    Rexel Artikelnr.: 2634745
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
  • M22-KC01, Kontaktelement, Schraubklemmen, Bodenbefestigung, 1 Ö, 24 V 3 A, 220 V 230 V 240 V 6 A

    EATON

    M22-KC01, Kontaktelement, Schraubklemmen, Bodenbefestigung, 1 Ö, 24 V 3 A, 220 V 230 V 240 V 6 A

    Rexel Artikelnr.: 2634741
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
  • M22-KC01-GVP, Kontaktelement, Schraubklemmen, Bodenbefestigung, 1 Ö, 24 V 3 A, 220 V 230 V 240 V 6 A

    EATON

    M22-KC01-GVP, Kontaktelement, Schraubklemmen, Bodenbefestigung, 1 Ö, 24 V 3 A, 220 V 230 V 240 V 6 A

    Rexel Artikelnr.: 2634742

    

     Stück

    Min: 200 Stück , Vielfaches  200 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • M22-KC10, Kontaktelement, Schraubklemmen, Bodenbefestigung, 1 S, 24 V 3 A, 220 V 230 V 240 V 6 A

    EATON

    M22-KC10, Kontaktelement, Schraubklemmen, Bodenbefestigung, 1 S, 24 V 3 A, 220 V 230 V 240 V 6 A

    Rexel Artikelnr.: 2634739
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
  • M22-KC10-GVP, Kontaktelement, Schraubklemmen, Bodenbefestigung, 1 S, 24 V 3 A, 220 V 230 V 240 V 6 A

    EATON

    M22-KC10-GVP, Kontaktelement, Schraubklemmen, Bodenbefestigung, 1 S, 24 V 3 A, 220 V 230 V 240 V 6 A

    Rexel Artikelnr.: 2634740

    

     Stück

    Min: 200 Stück , Vielfaches  200 Stück
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
 Maßzeichnung
 Lehrvideo
 Produktvideo
 Deeplink Produktseite
 Montageanleitung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Maßzeichnung
 Lehrvideo
 Produktvideo
 Deeplink Produktseite
 Montageanleitung

Beschreibung



Beschreibung

Pilzdrucktaste, RMQ-Titan, Pilz, tastend, Pilz rot, rot, unbeschriftet, Frontring Titan
Pilzdrucktaste, Sortiment: RMQ-Titan, Einzelgerät, Bauform: Pilz, tastend, Farbe Pilz: Rot, Tastenplatte: rot, unbeschriftet, Schutzart: IP66, IP67, IP69K, Frontring Titan, Anbindung an SmartWire-DT: ja, mit RMQ-SWD-Anschaltungen, Frontabmessung: 22 x 22, Funktion: tastend, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660
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
Frontelement für Pilztaster
Bauform des Knopfes flach
Schutzart IP67/IP69K
Mit Frontring Ja
Werkstoff des Frontrings Kunststoff
Farbe Frontring Chrom
Farbe des Knopfes rot
Breite der Öffnung 0 mm
Schaltfunktion verrastend Nein
Höhe der Öffnung 0 mm
Geeignet für NOT-AUS Nein
Tastend Ja
 
Geeignet für Beleuchtung Nein
Lochdurchmesser 22,5 mm
Durchmesser der Kappe 36,5 mm
Art der Entriegelung ohne
Bauform der Linse rund
Schutzart (NEMA) 6
Versorgungsspannung der Lampe 0 V
Mit Beleuchtung Nein
Zolltarifnummer 85389099
Newlec Nein
Herkunftsland Ungarn