false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamt (zzgl. MwSt):
Gesamt (zzgl. MwSt):
text.skipToContent text.skipToNavigation

Frontelement für Schlüsselschalter ZB4, o. Rastung, 2 Positionen

Produkt Type: ZB4BG2E21
Hersteller Nummer: ZB4BG2E21
Rexel Artikelnr.: 2660627
EAN Code: 3606485374253

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Frontelement für Wahlschalter
Frontelement für Wahlschalter
Feature Feature details
Anzahl der Schaltstellungen 2
Ausführung des Betätigungselements Schlüssel
Geeignet für Beleuchtung Nein
Farbe des Betätigungselements sonstige
Farbe der Leuchtmelderkalotte k.A.
Bauform der Linse rund
Lochdurchmesser 22 mm
Breite der Öffnung 0 mm
Höhe der Öffnung 0 mm
Schaltfunktion verrastend Nein
Tastend Nein
Mit Frontring Nein
Werkstoff des Frontrings sonstige
Farbe Frontring sonstige
Schutzart (IP), frontseitig sonstige
Schutzart (NEMA)
k.A.
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85365080

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection