false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

F1-UV1ZUV1ZDR UN, Fußschalter Metall, 1-pedalig, mit Unfallschutzhaube, mit Druckpunkt, IP65, DeckelRAL3016, Unterteil RAL9005

Produkt Type: F1-UV1ZUV1ZDR UN
Hersteller Nummer: 6161000532
Rexel Artikelnr.: 2621208
EAN Code: 4024337026096

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Fußschalter
Fußschalter
Feature Feature details
Befehlsart Ein oder Aus
Mit Schutzhaube Ja
Mit Verriegelung Nein
Werkstoff
Metall
Mit Schutzisolierung Nein
Farbe
rot
Anzahl der Schaltstufen 2
Anzahl der Kontakte als Öffner 2
Anzahl der Kontakte als Schließer 2
Anzahl der Kontakte als Wechsler 0
Schaltfunktion verrastend Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen Ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V 3 A
Schutzart (IP)
IP67
Schutzart (NEMA)
0
Breite
156 mm
Tiefe
250 mm
Newlec Nein
Chartstürmer Nein
Zolltarifnummer 85365080

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection