Fußschalter, Harmony XPE, Fußschalter,einfach, Metall, blau, 1-stufig, 2Ö+2S, IP66, mit Schutzhaube, Analogausgang
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Schaltstufen
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Schließer
Wechsler
Öffner
Befehlsart
Farbe
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
Mit Schutzhaube
Mit Verriegelung
Schaltfunktion verrastend
Schutzart
Werkstoff
Anzahl der Schaltstellungen
Anzahl der Schaltstufen_N
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V
Breite
Höhe
Mit Schutzisolierung
Schutzart (NEMA)
Tiefe
Newlec