Fußschalter, Harmony XPE, einfach, Metall, blau, 2-stufig, 2Ö+2S, IP66, mit Schutzhaube
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Befehlsart
Mit Schutzhaube
Mit Verriegelung
Werkstoff
Mit Schutzisolierung
Farbe
Anzahl der Schaltstellungen
Öffner
Schließer
Wechsler
Schaltfunktion verrastend
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V
Schutzart
Schutzart (NEMA)
Breite
Höhe
Tiefe
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Newlec