false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

5TG8056-0, LED-Lampe weiß 12...60V

Produkt Type: 5TG8056-0
Hersteller Nummer: 5TG80560
Rexel Artikelnr.: 2887510
EAN Code: 4001869396798

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 5 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 5 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Lampenfassungsblock für Befehls- und Meldegeräte
Lampenfassungsblock für Befehls- und Meldegeräte
Feature Feature details
Trafo integriert Nein
Mit integriertem Trafo Nein
Mit integriertem Vorwiderstand Nein
Mit integriertem Leuchtmittel Ja
Mit Leuchtmittel
Ja
Mit integrierter Diode Ja
Fassung
ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz 12...60 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz 12...60 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC 12...60 V
Spannungsart zur Betätigung AC/DC
Leuchtmittel
LED
Art des Leuchtmittels LED
Anschlussart Hilfsstromkreis sonstige
Farbe des Leuchtmittels klar
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85414010

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community