false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

M22-LED-G, Leuchtelement, LED, grün, Frontbefestigung, 12 - 30 V AC/DC, Schraubanschluss

  • M22-LED-G, Leuchtelement, LED, grün, Frontbefestigung, 12 - 30 V AC/DC, Schraubanschluss
M22-LED-G, Leuchtelement, LED, grün, Frontbefestigung, 12 - 30 V AC/DC, Schraubanschluss
Produkt Type: M22-LED-G
Hersteller Nummer: 216559
Rexel Artikelnr.: 2634890
EAN Code: 4015082165598

Beschreibung
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Lampenfassungsblock für Befehls- und Meldegeräte
Lampenfassungsblock für Befehls- und Meldegeräte
Feature Feature details
Mit integriertem Trafo Nein
Trafo integriert Nein
Mit integriertem Vorwiderstand Nein
Mit integriertem Leuchtmittel Ja
Mit Leuchtmittel
Ja
Mit integrierter Diode Ja
Fassung
ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz 12...30 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz 12...30 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC 30 V
Spannungsart zur Betätigung AC/DC
Art des Leuchtmittels LED
Leuchtmittel
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis Schraubanschluss
Farbe des Leuchtmittels grün
Befestigungsart
Frontbefestigung
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85414090

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection