3. Befehls & Meldegeräte
  4. NOT-AUS-Taster, Komplettgerät
  5. 0045456
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
NOT-AUS-Taster, Komplettgerät - BD5935.48 DC24V, Not-Aus-Modul DC24V, BD5935.48 - 0045456
DOLDHesteller Logo
DOLD

BD5935.48 DC24V, Not-Aus-Modul DC24V, BD5935.48

Rexel Artikelnr.: 
2617887
Hersteller Nummer: 
0045456
EAN Code: 
4030641454562
Produkt Type: 
BD5935.48 DC24V

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths

Verpackungsgrößen

Optionen sind möglicherweise nicht immer verfügbar

Einheit
Menge
1 Stück
1 Stück
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
  • 3SK1111-1AB30, SIRIUS Sicherheitsschaltgerät Grundgerät Standard Reihe Relais-Freigabekreise

    SIEMENS

    3SK1111-1AB30, SIRIUS Sicherheitsschaltgerät Grundgerät Standard Reihe Relais-Freigabekreise

    Rexel Artikelnr.: 2910568
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
 RoHS-Erklärung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 RoHS-Erklärung

Beschreibung



Beschreibung

Not-Aus-Modul DC24V, BD5935.48
Sicherheitsrelais im Aufbaugehäuse für Not-Halt und Schutztürüberwachungs-Funktion bis PLe, Kat 4 gemäß EN13849-1 und SIL3 gemäß EN61508 - 1- oder 2-kanalige Beschaltung - Querschlußerkennung im Not-Aus-Kreis - Leitungsschlußerkennung am Ein-Taster - aufschnappbar auf die Hutschiene - abnehmbare Klemmleiste mit Schraubklemmen - Nennspannung DC 24V - Kontakte: 3 Schließer, AC15: 5A/230V, DC13: 2A/24V 1 Öffner, AC15: 2A/230V, DC13: 2A/24V - LED`s als Statusanzeige




Produktdetails



Produktdetails

NOT-AUS-Taster, Komplettgerät
Zolltarifnummer 85364900