3. Befehls & Meldegeräte
  4. Potentiometer für Befehlsgeräte
  5. 1694233-BP
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Potentiometer für Befehlsgeräte - 63250-01400/B2,5K, Alpha APM4B2K5M Dreh-Potentiometer  Mono 200 mW 2.5 kΩ 1 St. - 1694233-BP
Potentiometer für Befehlsgeräte - 63250-01400/B2,5K, Alpha APM4B2K5M Dreh-Potentiometer  Mono 200 mW 2.5 kΩ 1 St. - 1694233-BP
Alpha

63250-01400/B2,5K, Alpha APM4B2K5M Dreh-Potentiometer Mono 200 mW 2.5 kΩ 1 St.

Rexel Artikelnr.: 
2450513
Hersteller Nummer: 
1694233-BP
EAN Code: 
2050005489629
Produkt Type: 
63250-01400/B2,5K
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
63250-01400/B2,5K, Alpha APM4B2K5M Dreh-Potentiometer  Mono 200 mW 2.5 kΩ 1 St.

63250-01400/B2,5K, Alpha APM4B2K5M Dreh-Potentiometer Mono 200 mW 2.5 kΩ 1 St.

Bestellung abschließen

Datenblätter



Datenblätter

Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

Beschreibung



Beschreibung

Dreh-Potentiometer

Technische Daten:
Achs-Durchmesser: 4 mm · Achs-Länge: 30 mm · Achsen-Ausführung: Metall,Glatt,Rund · Anschluss (Bauelemente): Print · Ausgang (Potentiometer): Mono · Belastbarkeit (elektrisch): 200 mW · Drehmoment (max.): 2 Ncm · Drehwinkel (mechanisch): 270 ° · Gewinde-Länge: 8 mm · Gewinde-Maß: M7 · Grenzspannung: 200 V · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Dreh-Potentiometer · Temperatur (max.): 70 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 % · Typ (Hersteller-Typ): APM4B2K5M · Widerstandsverlauf: linear · Widerstandswert (Widerstand): 2.5 kΩ

Produktdetails



Produktdetails

Potentiometer für Befehlsgeräte
Widerstand 2.500 Ohm
Newlec Nein
 
Herkunftsland China
Zolltarifnummer 85334010