3. Befehls & Meldegeräte
  4. Steuerleitungsklemme
  5. 1SNL340010R0000
  • 
Product videos
Product images
DBL400, DBL400, Stromverteilerblöcke Durchgang grau, 150 mm²
 Zurück
 nächstes
Steuerleitungsklemme - DBL400, DBL400, Stromverteilerblöcke Durchgang grau, 150 mm² - 1SNL340010R0000
TE Connectivity

DBL400, DBL400, Stromverteilerblöcke Durchgang grau, 150 mm²

Rexel Artikelnr.: 
2520887
Hersteller Nummer: 
1SNL340010R0000
EAN Code: 
3472599856547
Produkt Type: 
DBL400
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
DBL400, DBL400, Stromverteilerblöcke Durchgang grau, 150 mm²

DBL400, DBL400, Stromverteilerblöcke Durchgang grau, 150 mm²

Bestellung abschließen
Ähnliche Produkte Ähnliche Produkte
Bitte Merkmale auswählen
Merkmal
Wert
1

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche

Datenblätter



Datenblätter

 Technisches Handbuch
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Technisches Handbuch
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

Zusätzlich erhältliche Verpackungsgrößen: 1 / 20
3 Konfigurationen: Verteilen Sie unipolare und mehrpolige Stromleitungen oder kombinieren Sie mehrere Eingänge - Montieren Sie es auf eine DIN-Schiene oder -Platte und sparen Sie im Vergleich zu herkömmlichen Kupferschienen bis zu 50% Schienenraum - Reduzieren Sie die Montagezeit um 80%, indem Sie keine Befestigungs- und Isolationskomponenten verwenden - Einfache Identifikation mit dem reversiblen Cover und den mitgelieferten vorgedruckten Markern L1, L2, L3, N, PE, +, -.

Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Steuerleitungsklemme 

Produktdetails



Produktdetails

Steuerleitungsklemme
Polzahl 1
Aderquerschnitt 185 mm²
Mit Plombierhaube Nein
 
Newlec Nein
Herkunftsland Indien
Zolltarifnummer 85369010