false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Joystick, 4 Richtungen, Ø 22, 5 Stellungen, m. Rückzug Nullstellung

Produkt Type: XD4PA24
Hersteller Nummer: XD4PA24
Rexel Artikelnr.: 2757109
EAN Code: 3389110887433

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Steuerschalter, Joystick
Steuerschalter, Joystick
Feature Feature details
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21 0 A
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser 22 mm
Joysticklänge 54 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen 4
Anzahl der Schaltstufen 1
Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung 1
Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung 0
Anzahl der Wechselkontakte je Richtung 0
Mit Rückzug in Nullstellung Ja
Verriegelung in Nullstellung Nein
Codegeber Nein
Analogausgangssignal konfigurierbar Nein
Mit Frontring Ja
Werkstoff des Frontrings Metall
Farbe Frontring Chrom
Schutzart (IP)
IP66
Schutzart (NEMA)
4
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85365080

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community