false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

32TQ25, Tastenplatte, Symbol Pfeil

Produkt Type: 32TQ25
Hersteller Nummer: 091618
Rexel Artikelnr.: 2186476
EAN Code: 4015080916185

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Tastenplatte für Befehls- und Meldegeräte
Tastenplatte für Befehls- und Meldegeräte
Feature Feature details
Form quadratisch
Bauform
flach
Farbe
schwarz
Aufdruck Pfeil
Aufdruck ISO-Symbole Symbol Pfeil
Gravierbar Nein
Programmdurchmesser 14 mm
Breite
25 mm
Höhe
0 mm
Außendurchmesser
14 mm
Geeignet für Drucktaster Ja
Geeignet für Leuchtdrucktaste Nein
Geeignet für Leuchtmelder Nein
Geeignet für Pilz-Drucktaster Nein
Geeignet für Signalleuchte Nein
Geeignet für Wahlschalter Nein
Newlec Nein
Chartstürmer Nein
Zolltarifnummer 85389099

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community