false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

3SU1130-2BF60-1BA0, Knebelschalter, beleuchtbar, 22mm, rund, Metallfrontring, schwarz, weiß, 1S

Produkt Type: 3SU1130-2BF60-1BA0
Hersteller Nummer: 3SU11302BF601BA0
Rexel Artikelnr.: 2031191
EAN Code: 4011209971561

Beschreibung
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Wahlschalter, Komplettgerät
Wahlschalter, Komplettgerät
Feature Feature details
Anzahl der Schaltstellungen 2
Ausführung des Betätigungselements Knebel
Geeignet für Beleuchtung Ja
Mit Leuchtmittel
Nein
Farbe des Knopfes weiß
Lochdurchmesser 22,3 mm
Bauform der Linse rund
Breite der Öffnung 32,3 mm
Höhe der Öffnung 28,8 mm
Schaltfunktion verrastend Nein
Tastend Nein
Schutzart (IP)
IP67K
Schutzart (NEMA)
NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
Anzahl der Kontakte als Schließer 1
Anzahl der Kontakte als Öffner 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler 0
Ausführung des elektrischen Anschlusses k.A.
Mit Frontring Ja
Werkstoff des Frontrings Metall
Farbe Frontring grau
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85365080

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community