false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

M22-WRK3/K20, Wahltaster M22-WRK3/K20, 2 Schließer, 3 Stellungen, Front, Zub. für Meldegerät

Produkt Type: M22-WRK3/K20
Hersteller Nummer: 216520
Rexel Artikelnr.: 2634855
EAN Code: 4015082165208

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Wahlschalter, Komplettgerät
Wahlschalter, Komplettgerät
Feature Feature details
Anzahl der Schaltstellungen 2
Ausführung des Betätigungselements kurzer Drehgriff
Geeignet für Beleuchtung Nein
Mit Leuchtmittel
Nein
Farbe des Knopfes schwarz
Lochdurchmesser 22,5 mm
Bauform der Linse rund
Breite der Öffnung 0 mm
Höhe der Öffnung 0 mm
Schaltfunktion verrastend Ja
Tastend Ja
Schutzart (IP)
IP66
Schutzart (NEMA)
4
Versorgungsspannung_R
660 V
Anzahl der Kontakte als Schließer 2
Anzahl der Kontakte als Öffner 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler 0
Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss
Mit Frontring Ja
Werkstoff des Frontrings Kunststoff
Farbe Frontring Chrom
Newlec Nein
Chartstürmer Nein
Zolltarifnummer 85365019

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community