false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Wahlschalter, 2-Stellungen, 1S, rastend, Knebel kurz, schwarz

Produkt Type: XB4BD21
Hersteller Nummer: XB4BD21
Rexel Artikelnr.: 2808445
EAN Code: 3389110887075

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Wahlschalter, Komplettgerät
Wahlschalter, Komplettgerät
Feature Feature details
Anzahl der Schaltstellungen 2
Ausführung des Betätigungselements kurzer Drehgriff
Geeignet für Beleuchtung Nein
Mit Leuchtmittel
Nein
Farbe des Knopfes schwarz
Bauform der Linse rund
Lochdurchmesser 22 mm
Breite der Öffnung 0 mm
Höhe der Öffnung 0 mm
Schaltfunktion verrastend Ja
Tastend Nein
Schutzart (IP)
IP67
Schutzart (NEMA)
6
Versorgungsspannung_R
0...600 V
Anzahl der Kontakte als Schließer 1
Anzahl der Kontakte als Öffner 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler 0
Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss
Mit Frontring Ja
Werkstoff des Frontrings Metall
Farbe Frontring Chrom
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85365080

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community