false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

FU 6 x 45, Universaldübel FU 6x45

  • FU 6 x 45, Universaldübel FU 6x45
FU 6 x 45, Universaldübel FU 6x45
Produkt Type: FU 6 x 45
Hersteller Nummer: 053261
Rexel Artikelnr.: 2254333
EAN Code: 4006209532614

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 50 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 50 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Allzweckdübel
Allzweckdübel
Feature Feature details
Ausführung
Dübel-Universal
Bohrlochdurchmesser 6 mm
Bohrlochtiefe 55 mm
Länge
45 mm
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
Nylon
Mit Rand Ja
Geeignet für Gasbeton Nein
Geeignet für Sechskant-Holzschraube Nein
Schraube mitgeliefert Nein
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder Nein
Mit Schraube Nein
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 39269097

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection