false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Thermax 10/200 M8, Thermax 10/200 M8

  • Thermax 10/200 M8, Thermax 10/200 M8
Thermax 10/200 M8, Thermax 10/200 M8
Produkt Type: Thermax 10/200 M8
Hersteller Nummer: 514253
Rexel Artikelnr.: 2911286
EAN Code: 4048962131741

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 20 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 20 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Allzweckdübel
Allzweckdübel
Feature Feature details
Ausführung
Abstandsmontage
Bohrlochdurchmesser 12 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser 4,5...6 mm
Bohrlochtiefe 260 mm
Länge
180 mm
Werkstoff
Stahl
Werkstoffgüte
sonstige
Mit Rand Ja
Geeignet für Gasbeton Nein
Geeignet für Sechskant-Holzschraube Ja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder Nein
Schraube mitgeliefert Nein
Mit Schraube Nein
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 73181582

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community