false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

B 34/2 AL, Hammerfuß-Bügelschelle, für 2 Kabel, Ø 30-34 mm, Schlitzweite 16-17mm, Aluminium, mit Aluminiumdruckwanne

Produkt Type: B 34/2 AL
Hersteller Nummer: 4013339070909
Rexel Artikelnr.: 2058908
EAN Code: 4013339070909

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 100 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 100 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Bügelschelle
Bügelschelle
Feature Feature details
Spannbereich 30...34 mm
Für Rohre (metrisch) 34 mm
Max. Anzahl der Kabel 2
Werkstoff Schelle Aluminium
Oberfläche Schelle unbehandelt
Werkstoff Schraube Aluminium
Oberfläche Schraube sonstige
Montageart
Profilschiene
Mit Kunststoffwanne Nein
Mit Metallwanne Ja
Halogenfrei
Ja
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 76169990

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community