3. Befestigen
  4. Befestigungsklammer
  5. 160060
  • 
Product videos
Product images
812M58SM, Kabelschutzrohrklipp mit Flanschklipp, Seitenmontage, 18–30mm 8–14 mm Flansch
 Zurück
 nächstes
Befestigungsklammer - 812M58SM, Kabelschutzrohrklipp mit Flanschklipp, Seitenmontage, 18–30mm 8–14 mm Flansch - 160060
nVent CADDY

812M58SM, Kabelschutzrohrklipp mit Flanschklipp, Seitenmontage, 18–30mm 8–14 mm Flansch

Rexel Artikelnr.: 
2023729
Hersteller Nummer: 
160060
EAN Code: 
8711893600643
Produkt Type: 
812M58SM
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
812M58SM, Kabelschutzrohrklipp mit Flanschklipp, Seitenmontage, 18–30mm 8–14 mm Flansch

812M58SM, Kabelschutzrohrklipp mit Flanschklipp, Seitenmontage, 18–30mm 8–14 mm Flansch

Bestellung abschließen
Ähnliche Produkte Ähnliche Produkte
Bitte Merkmale auswählen
Merkmal
Wert
sonstige

Federstahl

sonstige

klemmen

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche

Zubehör / Ähnliches

  • AH814-GM1926, HAH814-GM1926 Trägerklammer fuer Leitungsrohre, verschliessbar

    NEWLEC

    AH814-GM1926, HAH814-GM1926 Trägerklammer fuer Leitungsrohre, verschliessbar

    Rexel Artikelnr.: 2746971
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
    AH814-GM1926, HAH814-GM1926 Trägerklammer fuer Leitungsrohre, verschliessbar

    AH814-GM1926, HAH814-GM1926 Trägerklammer fuer Leitungsrohre, verschliessbar
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
 Produktbild
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Produktdatenblatt
 Deeplink Produktseite
 Produktbild
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

Zusätzlich erhältliche Verpackungsgrößen: 100 / 600
nVent Caddy Kabel/Rohr Befest. CADDY 812M58SM Federstahlklammer zum Aufschlagen zur Befestigung von kabelrohr/kabeln 18-30mm, entlang Stahlträgern der Stärke 8-14mm. Die Federstahlklammer gewährleistet eine dauerhafte und zuverlässige Installation. Für die Montage ist nur ein Hammer erforderlich. Statische belastung : 120N. Oberfläche: CADDY ARMOUR. Hersteller: nVent Caddy Typ: CADDY 812M58SM Artikelnummer: 160060

Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Befestigungsklammer 

Produktdetails



Produktdetails

Befestigungsklammer
Anschlussart/-bauteil Rohr/Kabel
Oberfläche sonstige
Werkstoff Federstahl
Werkstoffgüte sonstige
Bruchlast 120 N
Geeignet für Flanschstärke 8...14 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser 18...30 mm
 
Befestigungsart klemmen
Scharnier justierbar Ja
Scharnierend Ja
Newlec Nein
Herkunftsland USA
Zolltarifnummer 39121702