false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

HRASM25-D, Abstandschelle M25, verzinkt, mit Langloch, Funktionserhalt

  • HRASM25-D, Abstandschelle M25, verzinkt, mit Langloch, Funktionserhalt
HRASM25-D, Abstandschelle M25, verzinkt, mit Langloch, Funktionserhalt
Produkt Type: HRASM25-D
Hersteller Nummer: 902152
Rexel Artikelnr.: 2047986
EAN Code: 8714851021528

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Befestigungsschelle
Befestigungsschelle
Feature Feature details
Nenndurchmesser 25 mm
Durchmesser_R 24...29 mm
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Abstand zur Wand Ja
Ausführung
zweilappig
Befestigungsart
Schraubloch
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
verzinkt
Halogenfrei
Ja
Kunststoffummantelt Nein
Farbe
silber
Anreihbar Nein
Herstellerfarbe
silber
Chartstürmer Ja
Newlec Ja
Zolltarifnummer 39174000

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community