false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

QM20APT-I-PA66-BK (100), Klebesockel 20 x 20 QM20APT-I Schwarz 100 ST ME

Produkt Type: QM20APT-I-PA66-BK (100)
Hersteller Nummer: 151-01592
Rexel Artikelnr.: 2257301
EAN Code: 4031026562728

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 100 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 100 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Befestigungssockel und -element für Kabelbinder
Befestigungssockel und -element für Kabelbinder
Feature Feature details
Länge
20 mm
Breite
20 mm
Höhe
3,7 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis 4 mm
Befestigungsart
kleben und schrauben
Durchmesser Befestigungsloch 3,1 mm
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
Polyamid 6.6
Einsatztemperatur_R -40...85 °C
Farbe
schwarz
Newlec Nein
Chartstürmer Nein
Zolltarifnummer 39269097

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection