3. Befestigen
  4. Befestigungssockel und -element für Kabelbinder
  5. 058184
  • 
Product videos
Product images
SF plus ZS 10, Zwillingsschelle einlappig, Nenndurchmesser 10 mm, SF PLUS ZS 10 SF plus ZS 10, Zwillingsschelle einlappig, Nenndurchmesser 10 mm, SF PLUS ZS 10 SF plus ZS 10, Zwillingsschelle einlappig, Nenndurchmesser 10 mm, SF PLUS ZS 10
 Zurück
 nächstes
Befestigungssockel und -element für Kabelbinder - SF plus ZS 10, Zwillingsschelle einlappig, Nenndurchmesser 10 mm, SF PLUS ZS 10 - 058184
SF plus ZS 10, Zwillingsschelle einlappig, Nenndurchmesser 10 mm, SF PLUS ZS 10
SF plus ZS 10, Zwillingsschelle einlappig, Nenndurchmesser 10 mm, SF PLUS ZS 10
fischerHesteller Logo
fischer

SF plus ZS 10, Zwillingsschelle einlappig, Nenndurchmesser 10 mm, SF PLUS ZS 10

Rexel Artikelnr.: 
2553584
Hersteller Nummer: 
058184
EAN Code: 
4006209581841
Produkt Type: 
SF plus ZS 10
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
Min: 100 Stück , Vielfaches 100 Stück
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
SF plus ZS 10, Zwillingsschelle einlappig, Nenndurchmesser 10 mm, SF PLUS ZS 10

SF plus ZS 10, Zwillingsschelle einlappig, Nenndurchmesser 10 mm, SF PLUS ZS 10

Bestellung abschließen
Ähnliche Produkte Ähnliche Produkte
Bitte Merkmale auswählen
Merkmal
Wert
Steckbefestigung

Kunststoff

Nylon

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche

Zubehör / Ähnliches

  • NDSS4_12.01, Doppelsteckschelle, Spannbereich 4-12mm, für 6mm-Bohrung, Material PP

    NEWLEC

    NDSS4_12.01, Doppelsteckschelle, Spannbereich 4-12mm, für 6mm-Bohrung, Material PP

    Rexel Artikelnr.: 2738258

    

     Stück

    Min: 200 Stück , Vielfaches 200 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb
    check Der Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt
    NDSS4_12.01, Doppelsteckschelle, Spannbereich 4-12mm, für 6mm-Bohrung, Material PP

    NDSS4_12.01, Doppelsteckschelle, Spannbereich 4-12mm, für 6mm-Bohrung, Material PP
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
Zwillingsschelle einlappig, Nenndurchmesser 10 mm, SF PLUS ZS 10
Die fischer Steckfix plus Zwillingsschelle SF plus ZS ist eine montagefreundliche und wirtschaftliche Lösung zur Befestigung von zwei Leitungen und Rohren mit nur einer Schelle. Die aus hochwertigem Nylon hergestellte Zwillingsschelle vereint Dübel, Schraube und Schelle in einem Bauteil. Die innovative Elektrobefestigung wird ohne Schraube in das Bohrloch gesteckt und fixiert die Rohre und Leitungen direkt in Beton und Vollstein. Die Steckfix plus Zwillingsschelle hält auch bei extremen Temperaturbelastungen von -20 °C bis +80 °C.

Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Befestigungssockel und -element für Kabelbinder 

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen

Produktdetails



Produktdetails

Befestigungssockel und -element für Kabelbinder
Befestigungsart Steckbefestigung
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte Nylon
 
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Zolltarifnummer 39269097