false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

2058 70 LGR, Gegenwanne 64-70mm, PP, lichtgrau, RAL 7035

  • 2058 70 LGR, Gegenwanne 64-70mm, PP, lichtgrau, RAL 7035
  • 2058 70 LGR, Gegenwanne 64-70mm, PP, lichtgrau, RAL 7035
  • 2058 70 LGR, Gegenwanne 64-70mm, PP, lichtgrau, RAL 7035
2058 70 LGR, Gegenwanne 64-70mm, PP, lichtgrau, RAL 7035
Produkt Type: 2058 70 LGR
Hersteller Nummer: 1195700
Rexel Artikelnr.: 2023368
EAN Code: 4012195081975

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 50 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 50 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Gegenwanne für Bügelschelle
Gegenwanne für Bügelschelle
Feature Feature details
Ausführung
Gegenwanne
Spannbereich 64...70 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser 70 mm
Werkstoff
Kunststoff
Oberfläche
unbehandelt
Newlec Nein
Chartstürmer Ja
Herkunftsland Ungarn
Zolltarifnummer 39269097

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection