Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
  1. Startseite
  2. Industriekomponenten
  3. Befestigen
  4. Heftklammer

Heftklammer Heftklammer (3 Artikel)


Filter

Weniger anzeigen

Alle Filter zeigen Filter

Sortierung  :

  • Relevanz
  • Name A-Z
  • Markenname - Aufsteigend
  • Markenname - Absteigend
  • Preis - Aufsteigend
  • Preis - Absteigend
  • Rexel-Teilenummer - Aufsteigend
  • Rexel-Teilenummer - Absteigend

Alle Filter zeigen Filter

Sortierung  :

  • Relevanz
  • Name A-Z
  • Markenname - Aufsteigend
  • Markenname - Absteigend
  • Preis - Aufsteigend
  • Preis - Absteigend
  • Rexel-Teilenummer - Aufsteigend
  • Rexel-Teilenummer - Absteigend
Ansicht:
BOSCH POWER TOOLS
1609200366, Feindrahtklammer Typ 53, 11,4 x 0,74 x 10 mm, 1000er-Pack

Rexel Art.Nr.: 4039605

Produkt Type:  1609200366

Herst. Art.Nr.:  1609200366

VPE anzeigen
BOSCH POWER TOOLS
2609200215, Feindrahtklammer Typ 53, 11,4 x 0,74 x 8 mm, 1000er-Pack, rostfrei

Rexel Art.Nr.: 4041925

Produkt Type:  2609200215

Herst. Art.Nr.:  2609200215

VPE anzeigen
BOSCH POWER TOOLS
2609200216, Feindrahtklammer Typ 53, 11,4 x 0,74 x 10 mm, 1000er-Pack, rostfrei

Rexel Art.Nr.: 4040529

Produkt Type:  2609200216

Herst. Art.Nr.:  2609200216

VPE anzeigen
Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe