false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

4758T 3.5x40, Golden-Sprint-Schraube Panhead, Antrieb T-Drive 3,5x40mm, St, GGP

  • 4758T 3.5x40, Golden-Sprint-Schraube Panhead, Antrieb T-Drive 3,5x40mm, St, GGP
  • 4758T 3.5x40, Golden-Sprint-Schraube Panhead, Antrieb T-Drive 3,5x40mm, St, GGP
  • 4758T 3.5x40, Golden-Sprint-Schraube Panhead, Antrieb T-Drive 3,5x40mm, St, GGP
4758T 3.5x40, Golden-Sprint-Schraube Panhead, Antrieb T-Drive 3,5x40mm, St, GGP
Produkt Type: 4758T 3.5x40
Hersteller Nummer: 3198026
Rexel Artikelnr.: 2367349
EAN Code: 4012195552314

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 200 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 200 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Holzschraube
Holzschraube
Feature Feature details
Werkstoff
Stahl
Werkstoffgüte
Stahl
Oberfläche
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schraubsystem Torx
Länge
40 mm
Schaftdurchmesser 3,5 mm
Kopfform Flachrundkopf
Zweigängig Ja
Gehärtet Ja
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 73181290

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community