2. Industriekomponenten
  3. Befestigen
  4. Kabelbügel
  5. 4011126044461
  • 
Product videos
Product images
794/100, Kabelbügel, für Kabel-Ø 8,8-14,3 mm, Länge 126,5 mm, Kunststoff POM, Farbe weiß 794/100, Kabelbügel, für Kabel-Ø 8,8-14,3 mm, Länge 126,5 mm, Kunststoff POM, Farbe weiß
 Zurück
 nächstes
Kabelbügel - 794/100, Kabelbügel, für Kabel-Ø 8,8-14,3 mm, Länge 126,5 mm, Kunststoff POM, Farbe weiß - 4011126044461
794/100, Kabelbügel, für Kabel-Ø 8,8-14,3 mm, Länge 126,5 mm, Kunststoff POM, Farbe weiß
KleinhuisHesteller Logo
Kleinhuis

794/100, Kabelbügel, für Kabel-Ø 8,8-14,3 mm, Länge 126,5 mm, Kunststoff POM, Farbe weiß

Rexel Artikelnr.: 
2023145
Hersteller Nummer: 
4011126044461
EAN Code: 
4011126044461
Produkt Type: 
794/100
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
Min: 25 Stück , Vielfaches 25 Stück
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
794/100, Kabelbügel, für Kabel-Ø 8,8-14,3 mm, Länge 126,5 mm, Kunststoff POM, Farbe weiß

794/100, Kabelbügel, für Kabel-Ø 8,8-14,3 mm, Länge 126,5 mm, Kunststoff POM, Farbe weiß

Bestellung abschließen

Zubehör / Ähnliches

  • HKK100, Kabelbügel 100mm

    NEWLEC

    HKK100, Kabelbügel 100mm

    Rexel Artikelnr.: 2751588

    

     Stück

    Min: 25 Stück , Vielfaches 25 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb
    check Der Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt
    HKK100, Kabelbügel 100mm

    HKK100, Kabelbügel 100mm
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
Kabelbügel, für Kabel-Ø 8,8-14,3 mm, Länge 126,5 mm, Kunststoff POM, Farbe weiß
Kabelbügel, mit Befestigungsloch Ø 6 mm, zur Verlegung von Kabeln speziell in Zwischendecken, die Befestigung erfolgt mittels separat zu bestellendem Schlagdübel. Abmessung (ca. Maße) H x B x L : 12 x 14,5 x 126,5 mm Fassungsvermögen : z.B. 8 - 10 Leitungen NYM 3 x 1,5 mm² für Kabel-Ø : 8,8 - 14,3 mm geeignete Stahldübel : 758/... und 759/40/6 Werkstoff : POM (Polyoxymethylen) Farbton : weiß

Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Kabelbügel 
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
Kabelbügel
Länge 126,5 mm
Ausführung zweiseitig
Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5 10
Mit Dübel Nein
 
Werkstoff Kunststoff
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Zolltarifnummer 39269097