false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Kabelbinder, Light-Heavy, wetterbeständig schwarz, 389 mm

Produkt Type: SG350LH-TL0
Hersteller Nummer: SG350LH-TL0
Rexel Artikelnr.: 2923279
EAN Code: 0074983440115

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 250 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 250 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Kabelbinder
Kabelbinder
Feature Feature details
Breite des Bandes 8,4 mm
Bandlänge 389 mm
Banddicke 1,6 mm
Max. Bündeldurchmesser 105 mm
Min. Haltekraft 534 N
Einsatztemperatur_R -60...85 °C
Montagetemperatur 0...85 °C
Ausführung
innenverzahnt
Bandverschluss Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff
Kunststoff
Oberfläche
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779 Ja
Halogenfrei
Ja
Farbe
schwarz
Transparent
Nein
Reflektierend (Leuchtfarbe) Nein
Beschriftungsfläche ohne
Lösbarer Verschluss Nein
Befestigungsart
Nein
VG-Zulassung Nein
MIL-Zulassung Nein
UL-Zulassung Ja
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 39269097

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community