3. Befestigen
  4. Kabelbinder
  5. 7TCG009000R0220
  • 
Product videos
Product images
TY244M-4, TY244M-4 Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder Standard,368x3,6 mm, 130N, gelb
 Zurück
 nächstes
Kabelbinder - TY244M-4, TY244M-4 Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder Standard,368x3,6 mm, 130N, gelb - 7TCG009000R0220
ABBHesteller Logo
ABB

TY244M-4, TY244M-4 Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder Standard,368x3,6 mm, 130N, gelb

Rexel Artikelnr.: 
2905482
Hersteller Nummer: 
7TCG009000R0220
EAN Code: 
5414363062059
Produkt Type: 
TY244M-4
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
Min: 10000 Stück , Vielfaches 10000 Stück
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
TY244M-4, TY244M-4 Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder Standard,368x3,6 mm, 130N, gelb

TY244M-4, TY244M-4 Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder Standard,368x3,6 mm, 130N, gelb

Bestellung abschließen
Ähnliche Produkte Ähnliche Produkte
Bitte Merkmale auswählen
Merkmal
Wert
gelb

Nein

unbehandelt

Nein

Kunststoff

Polyamid

368,3 mm

3,5 mm

ohne

innenverzahnt
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
Zusätzlich erhältliche Verpackungsgrößen: 1000 / 10000
Der gelbe Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder aus Polyamid 6.6 ist in mehreren Längen und Breiten und unterschiedlichen Zugfestigkeiten erhältlich. Diese Baureihe ist hauptsächlich für Anwendungen im Innenbereich geeignet. Die korrosionsbeständige, antimagnetische Stahlnase aus dem Edelstahl Typ 316 im Kabelbinderkopf garantiert den stärksten und sichersten Halt, der am Markt zu finden ist. Der leistungsstarke und zuverlässige Ty-Rap kann unter widrigsten Bedingungen wie unter Vibrationen, Hitze oder Kälte eingesetzt werden. Die abgerundeten Kanten und Konturen des Kopfes und des Binders sorgen für eine anwenderfreundliche Handhabung und verhindern, dass die Isolation der Kabel und Leitungen durch scharfe Kanten oder Verzahnungen beschädigt werden. Zudem reduziert der glatte Körper ohne Rasterzähne oder Rillen die Zahl überbeanspruchter Stellen. Die leichte Noppung auf der Innenseite des Bandes gewährleistet einen festen Sitz des Binders auf dem Kabelbündel. Eine große Auswahl an Zubehör ergänzt das Sortiment.

Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Kabelbinder 


Oft zusammen gekauft

Aktueller Artikel
TY244M-4, TY244M-4 Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder Standard,368x3,6 mm, 130N, gelb

ABB

TY244M-4, TY244M-4 Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder Standard,368x3,6 mm, 130N, gelb

Warnung! Preis kann aktuell nicht abgerufen werden.


NKABISOK41TR.1, Kabelbindersockel  4,1 transparent

Newlec

NKABISOK41TR.1, Kabelbindersockel 4,1 transparent

Warnung! Preis kann aktuell nicht abgerufen werden.

Menge: 100

Produktdetails



Produktdetails

Kabelbinder
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V2
UL-Zulassung Nein
Farbe gelb
Halogenfrei Nein
Oberfläche unbehandelt
Reflektierend (Leuchtfarbe) Nein
Transparent Nein
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte Polyamid
Banddicke 0,8 mm
Bandlänge 368,3 mm
Betriebstemperatur 850 °C
Breite des Bandes 3,5 mm
Einsatztemperatur -60...85
Einsatztemperatur_R -60...85 °C
 
Max. Bündeldurchmesser 102 mm
Min. Haltekraft 130 N
Montagetemperatur -30...70 °C
Befestigungsart ohne
Ausführung innenverzahnt
Bandverschluss Stahlnase
Beschriftungsfläche ohne
Lösbarer Verschluss Nein
MIL-Zulassung Nein
UV-stabil nach ASTM D6779 Nein
VG-Zulassung Nein
Newlec Nein
Herkunftsland Ungarn
Zolltarifnummer 39269097