3. Befestigen
  4. Kabelbinder
  5. 7TAG009320R0003
  • 
Product videos
Product images
TY27M, TY27M Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder Standard, 340x6,9 mm, 540N, naturfarben
 Zurück
 nächstes
Kabelbinder - TY27M, TY27M Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder Standard, 340x6,9 mm, 540N, naturfarben - 7TAG009320R0003
ABBHesteller Logo
ABB

TY27M, TY27M Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder Standard, 340x6,9 mm, 540N, naturfarben

Rexel Artikelnr.: 
2023005
Hersteller Nummer: 
7TAG009320R0003
EAN Code: 
5414363063247
Produkt Type: 
TY27M
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
Min: 500 Stück , Vielfaches 500 Stück
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
TY27M, TY27M Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder Standard, 340x6,9 mm, 540N, naturfarben

TY27M, TY27M Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder Standard, 340x6,9 mm, 540N, naturfarben

Bestellung abschließen
Ähnliche Produkte Ähnliche Produkte
Bitte Merkmale auswählen
Merkmal
Wert
7 mm

340 mm

innenverzahnt

Kunststoff

Polyamid

unbehandelt

Nein

natur

Nein

ohne

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche

Zubehör / Ähnliches

  • BT4LH-TL, Kabelbinder mit Stahlnase, 378x7mm, PA 6.6, Natur , VPE 250

    PANDUIT

    BT4LH-TL, Kabelbinder mit Stahlnase, 378x7mm, PA 6.6, Natur , VPE 250

    Rexel Artikelnr.: 2073238

    

     Stück

    Min: 500 Stück , Vielfaches 500 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb
    check Der Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt
    BT4LH-TL, Kabelbinder mit Stahlnase, 378x7mm, PA 6.6, Natur , VPE 250

    BT4LH-TL, Kabelbinder mit Stahlnase, 378x7mm, PA 6.6, Natur , VPE 250
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
Zusätzlich erhältliche Verpackungsgrößen: 500 / 1000
Der naturfarbene Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder aus Polyamid 6.6 ist in mehreren Längen und Breiten und unterschiedlichen Zugfestigkeiten erhältlich. Diese Baureihe ist hauptsächlich für Anwendungen im Innenbereich geeignet. Die korrosionsbeständige, antimagnetische Stahlnase aus dem Edelstahl Typ 316 im Kabelbinderkopf garantiert den stärksten und sichersten Halt, der am Markt zu finden ist. Der leistungsstarke und zuverlässige Ty-Rap kann unter widrigsten Bedingungen wie unter Vibrationen, Hitze oder Kälte eingesetzt werden. Die abgerundeten Kanten und Konturen des Kopfes und des Binders sorgen für eine anwenderfreundliche Handhabung und verhindern, dass die Isolation der Kabel und Leitungen durch scharfe Kanten oder Verzahnungen beschädigt werden. Zudem reduziert der glatte Körper ohne Rasterzähne oder Rillen die Zahl überbeanspruchter Stellen. Die leichte Noppung auf der Innenseite des Bandes gewährleistet einen festen Sitz des Binders auf dem Kabelbündel. Eine große Auswahl an Zubehör ergänzt das Sortiment.

Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Kabelbinder 


Oft zusammen gekauft

Aktueller Artikel
TY27M, TY27M Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder Standard, 340x6,9 mm, 540N, naturfarben

ABB

TY27M, TY27M Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder Standard, 340x6,9 mm, 540N, naturfarben

Warnung! Preis kann aktuell nicht abgerufen werden.


NKABISOK89TR.1, Kabelbindersockel  8,9 transparent

Newlec

NKABISOK89TR.1, Kabelbindersockel 8,9 transparent

Warnung! Preis kann aktuell nicht abgerufen werden.

Menge: 100

Produktdetails



Produktdetails

Kabelbinder
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V2
Breite des Bandes 7 mm
Bandlänge 340 mm
Banddicke 1,7 mm
Betriebstemperatur 850 °C
Reflektierend (Leuchtfarbe) Nein
Montagetemperatur -30...70 °C
Ausführung innenverzahnt
Bandverschluss Stahlnase
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte Polyamid
Oberfläche unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779 Nein
Einsatztemperatur -60...85
Halogenfrei Nein
 
Einsatztemperatur_R -60...85 °C
Farbe natur
Max. Bündeldurchmesser 90 mm
Transparent Nein
Min. Haltekraft 530 N
Beschriftungsfläche ohne
Lösbarer Verschluss Nein
Befestigungsart ohne
VG-Zulassung Nein
MIL-Zulassung Nein
UL-Zulassung Nein
Newlec Nein
Herkunftsland USA
Zolltarifnummer -