3. Befestigen
  4. Kabelbinder
  5. 7TAG009210R0048
  • 
Product videos
Product images
TY28M, TY28M Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder Standard, 360x4,8 mm, 220N, naturfarben
 Zurück
 nächstes
Kabelbinder - TY28M, TY28M Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder Standard, 360x4,8 mm, 220N, naturfarben - 7TAG009210R0048
ABBHesteller Logo
ABB

TY28M, TY28M Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder Standard, 360x4,8 mm, 220N, naturfarben

Rexel Artikelnr.: 
2023006
Hersteller Nummer: 
7TAG009210R0048
EAN Code: 
5414363063445
Produkt Type: 
TY28M
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
Min: 1000 Stück , Vielfaches 1000 Stück
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
TY28M, TY28M Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder Standard, 360x4,8 mm, 220N, naturfarben

TY28M, TY28M Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder Standard, 360x4,8 mm, 220N, naturfarben

Bestellung abschließen
Ähnliche Produkte Ähnliche Produkte
Bitte Merkmale auswählen
Merkmal
Wert
4,8 mm

360,5 mm

innenverzahnt

Kunststoff

Polyamid

unbehandelt

Nein

natur

Nein

ohne

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche

Zubehör / Ähnliches

  • BT4S-M, Kabelbinder mit Stahlnase, 384x4,7mm, PA 6.6, Natur , VPE 1000

    PANDUIT

    BT4S-M, Kabelbinder mit Stahlnase, 384x4,7mm, PA 6.6, Natur , VPE 1000

    Rexel Artikelnr.: 2973037

    

     Stück

    Min: 1000 Stück , Vielfaches 1000 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb
    check Der Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt
    BT4S-M, Kabelbinder mit Stahlnase, 384x4,7mm, PA 6.6, Natur , VPE 1000

    BT4S-M, Kabelbinder mit Stahlnase, 384x4,7mm, PA 6.6, Natur , VPE 1000
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
Zusätzlich erhältliche Verpackungsgrößen: 1000 / 5000
Der naturfarbene Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder aus Polyamid 6.6 ist in mehreren Längen und Breiten und unterschiedlichen Zugfestigkeiten erhältlich. Diese Baureihe ist hauptsächlich für Anwendungen im Innenbereich geeignet. Die korrosionsbeständige, antimagnetische Stahlnase aus dem Edelstahl Typ 316 im Kabelbinderkopf garantiert den stärksten und sichersten Halt, der am Markt zu finden ist. Der leistungsstarke und zuverlässige Ty-Rap kann unter widrigsten Bedingungen wie unter Vibrationen, Hitze oder Kälte eingesetzt werden. Die abgerundeten Kanten und Konturen des Kopfes und des Binders sorgen für eine anwenderfreundliche Handhabung und verhindern, dass die Isolation der Kabel und Leitungen durch scharfe Kanten oder Verzahnungen beschädigt werden. Zudem reduziert der glatte Körper ohne Rasterzähne oder Rillen die Zahl überbeanspruchter Stellen. Die leichte Noppung auf der Innenseite des Bandes gewährleistet einen festen Sitz des Binders auf dem Kabelbündel. Eine große Auswahl an Zubehör ergänzt das Sortiment.

Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Kabelbinder 


Oft zusammen gekauft

Aktueller Artikel
TY28M, TY28M Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder Standard, 360x4,8 mm, 220N, naturfarben

ABB

TY28M, TY28M Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder Standard, 360x4,8 mm, 220N, naturfarben

Warnung! Preis kann aktuell nicht abgerufen werden.


NKABISOK54TR.1, Kabelbindersockel  5,4 transparent

Newlec

NKABISOK54TR.1, Kabelbindersockel 5,4 transparent

Warnung! Preis kann aktuell nicht abgerufen werden.

Menge: 100

Produktdetails



Produktdetails

Kabelbinder
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V2
Breite des Bandes 4,8 mm
Bandlänge 360,5 mm
Banddicke 1,4 mm
Betriebstemperatur 850 °C
Reflektierend (Leuchtfarbe) Nein
Montagetemperatur -30...70 °C
Ausführung innenverzahnt
Bandverschluss Stahlnase
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte Polyamid
Oberfläche unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779 Nein
Halogenfrei Nein
Einsatztemperatur -60...85
 
Farbe natur
Einsatztemperatur_R -60...85 °C
Max. Bündeldurchmesser 102 mm
Transparent Nein
Min. Haltekraft 222 N
Beschriftungsfläche ohne
Lösbarer Verschluss Nein
Befestigungsart ohne
VG-Zulassung Nein
MIL-Zulassung Nein
UL-Zulassung Nein
Newlec Nein
Herkunftsland USA
Zolltarifnummer 39269097