false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

FLM 6X12, Flachrundkopfschraube M6, ähnlich DIN 603, Länge 12 mm, Stahl, gal. verz. DIN EN ISO 2081/4042, blau., mit verz. Flansch

  • FLM 6X12, Flachrundkopfschraube M6, ähnlich DIN 603, Länge 12 mm, Stahl, gal. verz. DIN EN ISO 2081/4042, blau., mit verz. Flansch
FLM 6X12, Flachrundkopfschraube M6, ähnlich DIN 603, Länge 12 mm, Stahl, gal. verz. DIN EN ISO 2081/4042, blau., mit verz. Flansch
Produkt Type: FLM 6X12
Hersteller Nummer: 4013339206209
Rexel Artikelnr.: 2022118
EAN Code: 4013339206209

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 10 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 10 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Maschinenschraube
Maschinenschraube
Feature Feature details
Werkstoff
Stahl
Werkstoffgüte
4.8 (Stahl)
Oberfläche
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform Flachrundkopf
Gewindeart metrisch
Gewindemaß (metrisch) 6
Gewindegröße (imperial) k.A.
Farbe
blau
Schraubsystem sechskant (hexagonal)
Mit Mutter Ja
Länge
12 mm
Chartstürmer Ja
Herkunftsland Deutschland
Newlec Nein
Zolltarifnummer 73181595

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection