3. Befestigen
  4. Nageldübel
  5. 050395
  • 
Product videos
360°
Product images
N 5 x 30/5 S (100), Nageldübel N 5 x 30/5 S Senkkopf N 5 x 30/5 S (100), Nageldübel N 5 x 30/5 S Senkkopf N 5 x 30/5 S (100), Nageldübel N 5 x 30/5 S Senkkopf
 Zurück
 nächstes
Nageldübel - N 5 x 30/5 S (100), Nageldübel N 5 x 30/5 S Senkkopf - 050395
N 5 x 30/5 S (100), Nageldübel N 5 x 30/5 S Senkkopf
N 5 x 30/5 S (100), Nageldübel N 5 x 30/5 S Senkkopf
FischerHesteller Logo
Fischer

N 5 x 30/5 S (100), Nageldübel N 5 x 30/5 S Senkkopf

Rexel Artikelnr.: 
2024068
Hersteller Nummer: 
050395
EAN Code: 
4006209503959
Produkt Type: 
N 5 x 30/5 S (100)
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
Min: 100 Stück , Vielfaches 100 Stück
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
N 5 x 30/5 S (100), Nageldübel N 5 x 30/5 S Senkkopf

N 5 x 30/5 S (100), Nageldübel N 5 x 30/5 S Senkkopf

Bestellung abschließen
Ähnliche Produkte Ähnliche Produkte
Bitte Merkmale auswählen
Merkmal
Wert
30 mm

grau

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche

Zubehör / Ähnliches

  • HND525, Nageldübel 5x25, HND525

    NEWLEC

    HND525, Nageldübel 5x25, HND525

    Rexel Artikelnr.: 2750018

    

     Stück

    Min: 100 Stück , Vielfaches 100 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb
    check Der Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt
    HND525, Nageldübel 5x25, HND525

    HND525, Nageldübel 5x25, HND525
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
Zusätzlich erhältliche Verpackungsgrößen: 100 / 1000
Nageldübel sind die wirtschaftliche Alternative für eine schnelle und einfache Montage von Blechen, Kabel- und Rohrschellen, Lochbändern, Unterkonstruktionen sowie Wandanschluss- und Putzprofilen, die keine zugelassenen Befestigungsmittel erfordern. fischer bietet ein breiten Sortiment verschiedener Durchmesser, Längen, Materialien und Kopfformen für alle Anwendungen an. Nageldübel bestehen aus einem hochwertigen Nylondübel, einer galvanisch verzinkten Nagelschraube oder einem Kunststoffnagel. Diese sind für eine schnelle Montage bereits vormontiert. Der Nageldübel wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage durch das Anbauteil eingeführt. Beim Einschlagen der Nagelschraube spreizt die Dübelhülse auf und verankert sicher im Baustoff.

Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Nageldübel 

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen

Produktdetails



Produktdetails

Nageldübel
Bohrlochdurchmesser 5 mm
Befestigungsstärke 5 mm
Werkstoff Dübel Kunststoff
Länge 30 mm
Mit Rand Ja
Schraubsystem Pozidriv PZ
Stiftform Nagelschraube
Geeignet für Kalksandstein Ja
Geeignet für Porenbeton Ja
Geeignet für Beton Ja
 
Geeignet für Gasbeton Ja
Geeignet für Vollziegel Ja
Durchsteckmontage Ja
Vorsteckmontage Nein
Schraubnagel mitgeliefert Ja
Abstandsmontage Nein
Farbe grau
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Zolltarifnummer 73181558