false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

2004 18 LGR, ISO-Nagel-Clip 4mm, L18, PP, lichtgrau, RAL 7035

  • 2004 18 LGR, ISO-Nagel-Clip 4mm, L18, PP, lichtgrau, RAL 7035
  • 2004 18 LGR, ISO-Nagel-Clip 4mm, L18, PP, lichtgrau, RAL 7035
  • 2004 18 LGR, ISO-Nagel-Clip 4mm, L18, PP, lichtgrau, RAL 7035
2004 18 LGR, ISO-Nagel-Clip 4mm, L18, PP, lichtgrau, RAL 7035
Produkt Type: 2004 18 LGR
Hersteller Nummer: 2227223
Rexel Artikelnr.: 2156163
EAN Code: 4012195217275

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 200 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 200 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Nagelschelle
Nagelschelle
Feature Feature details
Form rechteckig (für Flachleitung)
Durchmesser_R 4 mm
Geeignet für Durchmesser_R 4 mm
Für Flachleitung nicht zutreffend
Doppelschelle Nein
Werkstoff
Kunststoff
Oberfläche
unbehandelt
Farbe
lichtgrau
Nagel mitgeliefert Ja
Mit Nagel Ja
Nagellänge 18 mm
Nageldurchmesser 2 mm
Gehärteter Stahlnagel Ja
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 39269097

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community