false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

2566/2/35, BI-TOP-Doppel-Nagelschelle, m.Nagel Ø 2 mm,NL 35 mm, f.Kabel-Ø 7-11 mm, Kunststoff PE, RAL 7035, lichtgrau

Produkt Type: 2566/2/35
Hersteller Nummer: 4011126038538
Rexel Artikelnr.: 2168750
EAN Code: 4011126038538

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 100 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 100 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Nagelschelle
Nagelschelle
Feature Feature details
Durchmesser_R 7...11 mm
Form rund (für Rundleitung)
Geeignet für Durchmesser_R 7...11 mm
Breite der Öffnung 10 mm
Für Flachleitung nicht zutreffend
Höhe der Öffnung 6,3 mm
Doppelschelle Ja
Werkstoff
Kunststoff
Oberfläche
verzinkt
Farbe
lichtgrau
Nagel mitgeliefert Ja
Mit Nagel Ja
Nagellänge 35 mm
Nageldurchmesser 2 mm
Gehärteter Stahlnagel Ja
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 39269097

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community