false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

4040 SP, Haft-Clip, ohne Nagel Großverpackung 7-12mm, PP, lichtgrau, RAL 7035

Produkt Type: 4040 SP
Hersteller Nummer: 2214881
Rexel Artikelnr.: 2326677
EAN Code: 4012195599838

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 200 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 200 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Nagelschelle
Nagelschelle
Feature Feature details
Form rechteckig (für Flachleitung)
Durchmesser_R 7...12 mm
Geeignet für Durchmesser_R 7...12 mm
Für Flachleitung Nein
Doppelschelle Nein
Werkstoff
Kunststoff
Farbe
lichtgrau
Nagel mitgeliefert Nein
Mit Nagel Nein
Nageldurchmesser 2 mm
Gehärteter Stahlnagel Nein
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 39269097

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection