3. Befestigen
  4. Rohrschelle
  5. 562350
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Rohrschelle - FGRS 16-19 M8/M10 Universal, Gelenkrohrschelle FGRS 16-19 M8/10 Univ - 562350
Rohrschelle - FGRS 16-19 M8/M10 Universal, Gelenkrohrschelle FGRS 16-19 M8/10 Univ - 562350
fischerHesteller Logo
fischer

FGRS 16-19 M8/M10 Universal, Gelenkrohrschelle FGRS 16-19 M8/10 Univ

Rexel Artikelnr.: 
2033577
Hersteller Nummer: 
562350
EAN Code: 
4048962440898
Produkt Type: 
FGRS 16-19 M8/M10 Universal
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
Min: 25 Stück , Vielfaches 25 Stück
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
FGRS 16-19 M8/M10 Universal, Gelenkrohrschelle FGRS 16-19 M8/10 Univ

FGRS 16-19 M8/M10 Universal, Gelenkrohrschelle FGRS 16-19 M8/10 Univ

Bestellung abschließen

Datenblätter



Datenblätter

Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

Beschreibung



Beschreibung

Zusätzlich erhältliche Verpackungsgrößen: 25 / 275
Die fischer Gelenkrohrschelle FGRS Universal ist eine Rohrschelle mit einer Schraube aus galvanisch verzinktem Stahl der Werkstoffgüte DD11 mit Kombi-Anschlussgewinde M8 /M10 oder Gewinde M8. Der Schnellverschluss und das Kombi-Anschlussgewinde ermöglichen eine einfache und zeitsparende Montage.Das Einrasten des Schnellverschlusses garantiert die sichere Justage des Rohres ohne ein Aufspringen der Schelle. Damit können Rohrleitungen mit einem Außendurchmesser von 12 - 66 mm mit Gewindestange oder Stockschraube sicher im Innenbereich befestigt werden. Die Rohrschelle entspricht mit einer chlor- und silikonfreien Schalldämmeinlage den Anforderungen der DIN 4109.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen

Produktdetails



Produktdetails

Rohrschelle
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
 
Zolltarifnummer 73269098