false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

HCRS16, RO-CLIP Rohrabstandschelle für Rohr M16 (16mm), Rohrschelle

  • HCRS16, RO-CLIP Rohrabstandschelle für Rohr M16 (16mm), Rohrschelle
  • HCRS16, RO-CLIP Rohrabstandschelle für Rohr M16 (16mm), Rohrschelle
HCRS16, RO-CLIP Rohrabstandschelle für Rohr M16 (16mm), Rohrschelle
Produkt Type: HCRS16
Hersteller Nummer: NEW0796.090
Rexel Artikelnr.: 2751586
EAN Code: 4011126398502

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 100 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 100 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Rohrschelle
Rohrschelle
Feature Feature details
Geeignet für Rohrdurchmesser_R 16 mm
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
Polypropylen
Anreihbar Ja
Befestigungsart
Schraubloch
Farbe
grau
Chartstürmer Ja
Newlec Ja
Zolltarifnummer 39269092

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection